※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数8
仕様SIユニット仕様:(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)
注文コード68855843
品番SS5Y5-12SND-08B-D-NA
参考基準価格(税別)¥56,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)