マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの 平形砥石
研削砥石
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
205
注文コード
68856944
品番
A-61416
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
外径(Φmm)
205
内径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
19
砥粒
A
結合度
P
注意
※A-47195はノコ刃等の薄刃研磨用です。使用時には別販売のスリーブAL00000001 が必要です。