AVT-D3-2203WH 電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム 68857233

電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)0.3 ホワイト 注文コード68857233 品番AVT-D3-2203WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品はコード長さ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。

コード長さ(m)0.3 差込口2個口 コンセント形状2P 機能ほこりシャッター、二重被ふく、絶縁キャップ ホワイト 適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約93 定格125V・15A・1500W 外形寸法幅28mm×奥行92mm×高さ23mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする