エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
1.5
色
ブラック
注文コード
68857242
品番
AVT-D3-2215BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
コード長さ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
コード長さ(m)
1.5
差込口
2個口
コンセント形状
2P
機能
ほこりシャッター、二重被ふく、絶縁キャップ
色
ブラック
適合
PSE適合
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約176
定格
125V・15A・1500W
外形寸法
幅28mm×奥行92mm×高さ23mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68857242
AVT-D3-2215BK
68857285
AVT-D3-2415BK
電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t
エレコム
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)