エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68857373
品番
AVT-D4-2415WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,330
この商品は
コード長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
色
ホワイト
質量(g)
約204
電源コード(m)
1.5
適合
(電気用品安全法)PSE
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×24(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッター
ほこりシャッター付き
定格容量(W)
1500
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
商品説明動画
参考になった