エレコム
エレコムの テレビ受信用機器
エレコムの 分配器・分岐器
エレコムの 分配器
アンテナ分配器/4K8K対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68857556
品番
DH-ATD48K05BK
参考基準価格(税別)
¥4,612
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分波器など
コネクタ形状
入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本
長さ(m)
各0.5
ケーブル径(Φmm)
3.6
シールド
3重シールド
色
ブラック
プラグ
金メッキプラグ
パッケージ
ブリスターパッケージ
ケーブルタイプ
極細やわらかタイプ