エレコム
エレコムの テレビ受信用機器
エレコムの 分配器・分岐器
エレコムの 分配器
アンテナ分配器/4K8K対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68857565
品番
DH-ATS48K05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など
コネクタ形状
入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本
長さ(m)
各0.5
ケーブル径(Φmm)
3.6
タイプ
極細やわらかタイプ
メッキ
金メッキプラグ
シールド
3重シールド
色
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68857565
DH-ATS48K05BK
65183484
DH-ATS48K05BK
アンテナ分波器 TV用 4K8K対応
エレコム
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました