付属品安全にお使いいただくために:1枚
仕様【光送信レベル】最大/-4dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/0dBm最小/-18dBm
質量(g)約16
外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4
ポート数1ポート
適合規格VCCIClassB
コネクタ形状2芯LCコネクタ
定格消費電力(W)最大0.82
接続方式1000BASE-SX
入力電圧(V)3.3
対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-
動作環境温度:0℃〜50℃湿度:5%〜95%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40〜85℃/5〜95%(ただし結露なきこと)
保証期間3年間
適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
発熱量(KJ/h)最大約2.96
ネットワークタイプIEEE802.3z
通信速度1000Mbps
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
MTBF(時間)1362000
許容損失(dB)8.5