スイッチングハブ 8/16/24ポート PoE ギガビット WEBスマート対応 VLAN レイヤー2 3年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68857994 品番EHB-SG2B16F-PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE Webスマートギガスイッチ。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。

ポート数20(PoE対応:16) 接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、クイックセットアップガイド:1枚、安全にお使いいただくために:1枚 仕様MTBF:263000時間、トランキング:LACP 最大8グループまで、壁掛け用穴なし、PoE仕様:IEEE802.3af/at準拠 材質メタル 質量(kg)約3.4(本体のみ) ブラック 使用温度範囲(℃)-40〜70 消費電力(W)最大247.4 適合規格VCCI ClassA 端子の種類1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状RJ-45×16,SFPスロット×4 設定方式日本語/英語Web、IPアドレス設定方法:固定IP, DHCPクライアント 対応AutoMDI/MDI-X、SNMP:v1/v2c/v3、MIB:標準MIB, Private MIB、SNMP TRAP、RMON、Syslog、SNTP:SNTPクライアント、IEEE802.1X認証 ポートベース、IEEE802.1X認証 MACベース、ノンブロッキング、スパニングツリー、VLANグループ数:256, VLAN ID:1-4094, ポートベースVLAN, タグVLAN, プライベートVLAN、ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール、QoS:IEEE802.1p、ポートミラーリング、IGMP、MLD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×約210×約44(本体のみ) 機能ループ検知機能、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能(らくらく節電E) 準拠規格EU RoHS指令準拠 使用湿度範囲10〜90%(ただし結露なきこと) メモリーバッファメモリ:1.5Mbytes(各ポートに動的割当て)、フラッシュメモリー:32Mbytes、メインメモリー:256Mbytes 保証期間3年 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方式水平設置, 19インチラックマウント モードフルデュプレックス/ハーフデュプレックス 電源供給at規格:30.0W/1ポート(最大)af規格:15.4W/1ポート(最大)合計193Wまで(PoE) セキュリティセキュリティスロットあり 発熱量(KJ/h)最大約890.7 冷却装置冷却ファン フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数16,384件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps),148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 スイッチ容量40.00Gbps 伝送速度(Gbps)20 エネルギー消費効率(W/Gbps)2.7 最大パケット転送能力(Mpps)29.8 入力電圧AC100〜240V±10% 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする