曜日別特売
ELD-CED010UWH HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコム 68858046

HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応

(5件のレビュー)
取扱い終了
容量(TB)
内容量1個注文コード68858046品番ELD-CED010UWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク

容量1TB付属品USB3.0ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED質量(g)850(本体のみ)適合規格PSEマーク表示対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7 / Windows Server 2012(64bit) , 2012 R2(64bit) / Windows Server 2008(64bit) , 2008 R2(64bit) / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8外形寸法幅120mm×奥行き183mm×高さ35mmコネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1型番ELD-CED010UWH回転数非固定動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ保証期間1年適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。セキュリティセキュリティスロットファンファンレスインターフェイスUSB3.0/2.0入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26914432
2019-07-16
用途: 写真の保存
アクティブ株式会社

付属のUSBケーブルが短かい。。延長ケーブルで対応した。
電源ケーブル、USBケーブルの色が黒なので、既存の機器との区別がつきにくい、色に多少の変化がほしい。

対象商品 : 26914423
2019-05-05
用途: 事務用に購入
アエラ・メド・マネジメント株式会社建設業・工事業

会社用にエレコムの外付けHDを購入していますが、会社と個人用に使用しています。安価な割には素晴らしい商品です。

対象商品 : 26914432
2019-07-22
用途: データー保存用
安藤自動車株式会社 自動車・二輪車・自転車関連業

2月に購入して、半年経たないのに壊れてしまいました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
尚、返品ご希望の場合は、お手数はございますが、弊社問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 26914448
2019-02-15
用途: ディスクの増設
ターボ大阪合同会社サービス業

3TBの商品が少なく、やっとここで見つけた感じでした。

対象商品 : 26914423
2019-01-12
用途: PCのバックアップ用

何の問題もありません。問題無く使えます。TV用の方は各メーカーのTVへの繋ぎ方が載っているので便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする