HDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68858107 品番ELD-EEN020UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスク

付属品USB3.0ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、セットアップガイド(保証書付)、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED 容量2TB 適合規格PSEマーク表示 対応OSWindows 10(Pro, Home), 8.1, 7 / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 / Windows Server 2016, 2012(64bit)※ , 2012 R2(64bit)※, 2008(64bit/32bit)※ , 2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 外形寸法幅120×奥行き183×高さ35mm (本体のみ,突起部を除く) コネクタ形状USB3.0 Standard-Bx1 型番ELD-EEN020UBK 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 保証期間1年 電源供給セルフパワー 適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 セキュリティセキュリティスロット ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ) ハードウェア暗号化対応
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする