HDD (ハードディスク) 外付け USB3.2(Gen1) 3.5インチ ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68858125 品番ELD-EEN040UBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスク

付属品USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.97m コネクター含まず)×1、セットアップガイド(保証書付き)、 ACアダプター、横置き用ゴム足×1 仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○ 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / 3.1(Gen1) / 3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 規格【電気用品安全法】PSEマーク表示 対応OSWindows 10/8.1、macOS Catalina 10.15、Windows Server 2022/2019/2016/2012(64bit)※/2012 R2(64bit)※/2008(64bit/32bit)※/2008 R2(64bit)※ ※機種によってはパソコン電源連動機能が動作しない場合があります。 コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-B×1 型番【エレコム】ELD-EEN040UBK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く) インターフェースUSB3.2(Gen1) / 3.1(Gen1) / 3.0 / 2.0 回転数非固定 保証期間1年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率II区分:0.001175 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 フォーマット形式【出荷時】NTFS LED【アクセスLED】○ ボタン数【1Click】なし ファン無し 容量(TB)4 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター) ドライブ数1 RAID機能無し
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする