ELD-ERT020UBK Desktop Drive USB3.0 TV録画向け エレコム 68858143

ELD-ERT020UBK Desktop Drive USB3.0 TV録画向け エレコム 68858143 ELD-ERT020UBK Desktop Drive USB3.0 TV録画向け エレコム 68858143

Desktop Drive USB3.0 TV録画向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68858143 品番ELD-ERT020UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テレビやレコーダーの番組録画向けのデスクトップハードディスクです。

容量2TB インターフェイスUSB3.0/2.0 付属品USB3.0ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド, ACアダプター(約150cmコネクタ含まず) 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED 質量(g)980(本体のみ) 適合規格PSEマーク表示 対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 8, 7 / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 外形寸法幅183mm×奥行き120mm×高さ35mm コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 型番ELD-ERT020UBK 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 保証期間1年 適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 セキュリティセキュリティスロット 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする