床用モール エコ ABS製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68858834 品番LD-GAE1207/LG
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材を使用したモールです。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
いろいろなケーブルに対応し、応用がききます。材質はABSを使用しておりで強度も抜群です。
環境にやさしく焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減したR形状です。

グレー 材質ABS 用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能 長さ(m)1 内寸幅(mm)14 収納本数(本)最大2(LANケーブル) 外寸法・幅(mm)30 外寸法・高さ(mm)8.5 内寸高さ(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする