エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル/シングルモード/LC-LC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68860155
品番
OC-LCLC1/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,450
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
ケーブル長(m)
10※コネクタ含む
芯数
2芯
ファイバータイプ
シングルモード
材質
【外皮】PVC
適合規格
1000BASE-LX 、10GBASE-LR
コネクタ
LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
コア径(μm)
【光ファイバ】9
ケーブル径(Φmm)
2
クラッド径(μm)
【光ファイバ】125