光ファイバーケーブル/シングルモード/LC-LC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68860164 品番OC-LCLC1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,920
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)

ケーブル長(m)2※コネクタ含む 芯数2芯 ファイバータイプシングルモード 材質【外皮】PVC 適合規格1000BASE-LX 、10GBASE-LR コネクタLCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 コア径(μm)【光ファイバ】9 ケーブル径(Φmm)2 クラッド径(μm)【光ファイバ】125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする