曜日別特売
T36764 セーフタッチ 薬用石けんIP シーバイエス 68861022

セーフタッチ 薬用石けんIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(800mL×6本)注文コード68861022品番T36764
参考基準価格(税別)¥19,020販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

面倒な希釈の手間がありません。
カートリッジをディスペンサーにセットするだけでOK。
衛生的に優れたカートリッジ式。
継ぎ足しによる細菌混入の心配がありません。
厨房内はもちろん、レストルームなど、どんな場所にも合うシ使用後は折り畳むだけでコンパクト。
ゴミの低減になります。
ンプルなデザイン。流線型で埃が溜まりにくい設計です。
リクロサンフリータイプの薬用石けんです。
洗浄と殺菌・消毒が一度にできます。
うるおい成分ヒアルロン酸配合
薬効成分としてイソプロピルメチルフェノールを使用しています。

用途
専用ディスペンサーのカートリッジ
手洗い石鹸
皮膚の清浄
液性弱アルカリ性成分イソプロピルメチルフェノール医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
注意
※医薬部外品、無リン、トリクロサンフリータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする