その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板
幅(mm)【器具】Φ151
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
相関色温度(K)3000
仕上枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト
部品番号【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1502L-03
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)123.2(100V) / 124.3(200V) / 122.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V)
光束(Lm)1380
光色電球色
適合器具【1】DF-70170-PD、【2】DF-70171-PD、【3】DF-70404
調光方式PWM制御
構成部品【1】1【2】1
距離【照射面】0.1
演色指数(Ra)Ra83
カテゴリーシーリングダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約1%〜100%
遮光(°)10