※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルコー3型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68862535 品番 100014
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥39,980
販売価格(税別) 非課税商品
39,980

アルミフレームを採用 軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器 本体にアルミフレームを採用し軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのに便利な折りたたみ式です。 高さは5段階調節(2.5cm間隔) 先ゴムサイズ:22Φ

材質(本体)スチール 質量(kg)8.6 シルバー キャスター4輪自在 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×710×620〜770 大きさ キャスター径(Φmm)75 高さ調節ノブねじ式、無段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする