材質ステンレス304
寸法(mm)436×366×626(596)
高さ(mm)626
材質(本体)ステンレス304
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(縦×横×高さHmm)436×366×626
高さ内寸(mm)596
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり