用途ボルト吊り専用
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル
幅(mm)【器具】Φ246
質量(kg)2.4
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
相関色温度(K)5000
仕上本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明
部品番号【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2002N-03
保護等級IP65
機能SL端子台/送り端子台付
定格消費電力14.2W(100V)14.0W(200V)14.1W(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)137.3(100V) / 139.2(200V) / 138.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)145(100V) / 72(200V) / 62(242V)
光束(Lm)1950
埋め込み寸法(mm)Φ200
ISOグレード【清浄度】クラス6〜(1,000〜100,000)
光色昼白色
適合器具【1】DF-70170-PD、【2】DF-70171-PD、【3】DF-70404
調光方式PWM制御
構成部品【1】1【2】1
距離【照射面】0.1
演色指数(Ra)Ra83
カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約1%〜100%
遮光(°)30