2000ユニット交換形ダウンライトHACCP

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色白色 光束(Lm)1810 注文コード68864105 品番LEKD2038527W-LD9
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は光色・光束など20種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用 その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵 材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル 幅(mm)【器具】Φ246 質量(kg)2.4 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)4000 仕上本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明 部品番号【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2003W-03 保護等級IP65 機能SL端子台/送り端子台付 定格消費電力14.2W(100V)14.0W(200V)14.1W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)127.4(100V) / 129.2(200V) / 128.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)145(100V) / 72(200V) / 62(242V) 光束(Lm)1810 埋め込み寸法(mm)Φ200 ISOグレード【清浄度】クラス6〜(1,000〜100,000) 光色白色 適合器具【1】DF-70170-PD、【2】DF-70171-PD、【3】DF-70404 調光方式PWM制御 構成部品【1】1【2】1 距離【照射面】0.1 演色指数(Ra)Ra83 カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約1%〜100% 遮光(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする