昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
サークルストーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68864748
品番
D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせると、円形・半円形などが作れます。
材質
コンクリート
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×395×38
用途
アプローチや通路におすすめ
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※車の通行する場所への施工は適しておりません。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません