樹脂製マンホール

(7件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68865012 品番 JM-350C
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

安全性に優れたマンホールカバーです。

型式350型 材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm)22 質量(kg)2.5 タイプフタのみ 寸法(Φmm)385 耐荷重(kN)9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
注意
※自動車の乗り上げには対応していません。
※防臭機能がないため、便槽用としてはご使用できません。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68864994
2026-01-14
用途:
自宅
ヘアーサロンイシダ 様 (サービス業)

自宅用の蓋に購入しました、丈夫で軽く満足です安く購入出来ました満足です

対象商品:
68864994
2021-02-04
用途:
下水のふた

樹脂製で、郵パックで届いたのだが、商品代+送料は高額に思います。

4人が参考にしています
対象商品:
68864994
2020-02-27
用途:
自宅の壊れたマンホールを交換しました。
建設業・工事業

要望が御座います。
1)納期に時間がかかり過ぎです。
2)郵送料金少々高いです

2人が参考にしています
対象商品:
68864994
2020-02-26
用途:
自宅の壊れたマンホールを交換しました。
建設業・工事業

要望が御座います。
1)納期に時間がかかり過ぎです。
2)郵送料金少々高いです

対象商品:
68864994
2018-03-20
用途:
蓋の交換
建設業・工事業

多少サイズが違っていましたが、思いどうりの商品でした。

対象商品:
68864994
2020-10-14
用途:
破損交換
建設業・工事業

同じメーカーの物が見つかり大変よかったですが、送料が高いのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
68864994
2018-04-11
用途:
経年劣化で損傷したため

近所のホームセンターで探したが見つかり難く今回はモノタロウでお世話になりました。
届くのに、他に注文した商品より1週間遅れましたが対応には満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする