曜日別特売
ZA50J AIRZERO LEDヘッドバルブ H8/H11/H16 Seabass Link 68865633

ZA50J AIRZERO LEDヘッドバルブ H8/H11/H16 Seabass Link 68865633
ZA50J AIRZERO LEDヘッドバルブ H8/H11/H16 Seabass Link 68865633

AIRZERO LEDヘッドバルブ H8/H11/H16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード68865633品番ZA50J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。
フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。
角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。
電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。

形状H8/H11/H16タイプH8/H11/H16口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする