マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の リーククランプメーター(漏れ電流)
超高精度ミニクランプリーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68866245
品番
M-110(50Hz用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
校正証明書・周波数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
超高精度で小型軽量
AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル
データホールド機能付
交流電流(A)
AC2mA/20mA/60A
電源
ボタン電池LR44×2
クランプ径(Φmm)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58.5×158×20
質量(g)
約120
幅(mm)
58.5
奥行(mm)
20
高さ(mm)
158
付属品
電池、ソフトケース
内径(Φmm)
(CT)30
分解能
(最小)0.001mA
機能
データホールド
測定レンジ
AC2mA/20mA/60A
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。