フラスコ洗い用ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68867024 品番H-82F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クランク回転式 フラスコ洗い用ブラシ

適合器具フラスコ 毛材ナイロン 100% 全長(mm)390 用途フラスコ洗い用(クランク回転式) TGK品番089-52-22-82 サイズ 適合容量(mL)200〜300 材質(柄部)針金

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68867024
2024-04-11
用途:
フラスコ洗浄

なかなか取り扱いのあるところが少ないカテゴリの商品だが、モノタロウさんは良い品を格安で提供してくれる。
使用感は問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする