BK-SMA-DP-3 液だれ防止ビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869212 BK-SMA-DP-3 液だれ防止ビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869212

液だれ防止ビーカー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68869212 品番 BK-SMA-DP-3
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。
高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。
衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。
持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。
積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。

容量(L)3 材質容器本体・取っ手/SUS316L 質量(kg)1.1 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)170×200 アズワン品番62-0954-72

商品説明動画

液だれ防止ビーカー BK-SMA-DP 【日東金属工業】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68869194
2021-10-01
用途:
オリーブオイルの瓶詰時の計量に使用。
農・林・水産業

液だれがはるかに改善作業効率がアップ。値段は高いが、品質は優れもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする