TK-T59 テレビユーティリティーキット コムテック 68872947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK-T59 テレビユーティリティーキット コムテック 68872947 TK-T59 テレビユーティリティーキット コムテック 68872947

テレビユーティリティーキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68872947 品番TK-T59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

純正のTVは走行中、TVの音声しか出ません。
テレビユーティリティーキットを取り付けすれば走行中でもTVの画像が映るようになります。
専用カプラー採用で取付カンタン!カプラーONで取付可能だから車両の配線を傷つけることもありません。(一部除く)
スイッチを押すだけのカンタン操作。車を貸したりするときも切替スイッチをOFFにしておけば安心です。
国産300車種以上に対応。新しい車種にも随時対応しています。
走行中に目的地が変更になっても、目的地の設定が可能。
ナビモードはタイマー付です。モード設定を戻し忘れていても自動でノーマルモードへ復帰します。
GPSの受信状況や距離、自車位置に関する情報を最小限に抑えていますので安心してご使用下さい。
純正車載テレビ、ナビに映像、音声入力端子が無い場合に本製品を取付けて映像、音声端子を追加することができます。
取付けることでワンセグチューナー、ビデオカメラ、ゲーム機などを接続して楽しむことができます。

注意
※助手席の方が必ず操作して下さい。
※ナビモード時は自車位置が動きませんので、設定終了後モードを切り替えて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする