付属品充電式バッテリー、マグネット式充電ケーブル、壁掛け用ネジキット、壁掛け用マウント、クイックスタートガイド、ビデオモニタリングステッカー仕様スポットライト:6500、42ルクス(1M時)、センサーサイズ:1/3インチ、画像センサー:4メガピクセル機能ビデオ:自動追跡及びズーム、HDR、H.264およびH.265エンコーディング、夜間撮影:IRカットフィルター付き 高出力赤外線LED(850nm)AC電源アダプタ(V)出力:5/2A、入力:100~240AC、50/60HZ解像度最大ビデオ:2560×1440保証期間1年視野レンズ160°対角モードビデオ:2K、1080p、720p使用場所屋外デジタルズーム12倍ネットワークタイプ802.11 b/g/n、Wi-Fi接続アップロード速度が2Mbps以上のブロードバンド接続RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~45動作検知シングルモーション検知器、水平方向に130°バッテリー寿命1回の充電で最大6ヶ月(月間4,000秒、1ストリームあたり30秒、昼夜のイベントを2:1で使用した場合の数値です。)