MM-213 ミッキー&ミニー パンケーキメーカー タマハシ 68878716 MM-213 ミッキー&ミニー パンケーキメーカー タマハシ 68878716 MM-213 ミッキー&ミニー パンケーキメーカー タマハシ 68878716

ミッキー&ミニー パンケーキメーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878716 品番MM-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

『ミッキー&ミニー パンケーキメーカー』は、かわいらしいコンパクトサイズのパンケーキメーカーです。焼き上がりにミッキーとミニーのかわいい顔の焼き印が付きます。プレートにはフッ素樹脂塗膜加工が施されているので、洗いやすくお手入れが簡単です。コードの長さが約1.4m、温度ヒューズが216℃、消費電力がAC100V/380W、50/60Hzとなっている家電製品です。

用途ご家庭でのパンケーキ作りに。 付属品取扱説明書(保証書付) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電力(W)380 コード長さ(m)1.4 加工フッ素樹脂塗膜加工 温度ヒューズ216 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×13.1×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする