DB-206 ミッフィー パンケーキメーカー タマハシ 68878750 DB-206 ミッフィー パンケーキメーカー タマハシ 68878750 DB-206 ミッフィー パンケーキメーカー タマハシ 68878750

ミッフィー パンケーキメーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878750 品番DB-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

『ミッフィー パンケーキメーカー』は、ミッフィーとフルーツやお花を配したキッチン家電です。レトロ感とビビッドな明るさを併せ持つピンク×オトナカラーのブラウンで引き締めた華やかさのあるシリーズです。ミッフィーのお顔がついて焼きあがるパンケーキメーカーで、おやつや朝食が楽しくなるキュートな出来上がりが魅力です。コンパクトなデザインなので、収納もラクラクです。焼きたてほかほかのパンケーキがご家庭で作れます。使い方もシンプルなので、手軽に楽しめます。

用途ご家庭でのパンケーキ作りに。 消費電力(W)380 コード長さ(m)1.4 加工アルミダイキャスト部分:フッ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×13.1×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする