軸付き砥石

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード68879414 品番No.26776
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミニルーター専用の軸付砥石です。
硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。
ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。

用途金属、ガラスなどの研削、研磨。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68879414
2019-01-30
用途:
磁器の高台けずり
卸売・小売業

磁器の高台けずりに以前から使用しています。磁器なので砥石の減りが速いのですが、使いやすいのでこちらを使っています。
通常販売価格が近くのホームセンターよりモノタロウさんの方が安く、5%引きとか10%引きの時に買うとさらに安くなるので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする