ピストン式コンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879588 品番E1005
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

空気入れ用の小型コンプレッサーです。
エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。

消費電力(W)85 用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。 セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針) 質量(kg)3.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185 空気流量(L/min)14(0.2MPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする