ワイヤーブラシホウキ型 鉄

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード68879667 品番No.28951
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ミニルーター専用の先端ビットです。
鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。

用途ミニルーター用先端工具。 適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする