白雲石コースター Φ100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879775 品番5995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

吸水性があって机を濡らさない白雲石のコースター。裏面に傷防止のコルク付き。
表面に絵を描いたり、転写したりできます
材質:白雲土。サイズ:Φ100mm×10mm。セット内容:本体×1

用途卒業記念・表彰記念・販促品・記念品やワークショップ用として。 セット内容本体×1 材質白雲土 寸法(Φ×mm)100×10 形態1個梱包:無地クラフト紙箱入
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする