アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アーテック[学校教材・教育玩具]の 卓上備品・テーブルウェア
アーテック[学校教材・教育玩具]の テーブルマット・コースター・鍋敷
白雲石コースター スクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68879784
品番
5997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
キャッチコピー:吸水性があって机を濡らさない白雲石のコースター。裏面に傷防止のコルク付き。
商品説明:表面に絵を描いたり、転写したりできます
セット内容
本体×1
材質
白雲土
寸法(mm)
105×105×10
形態
1個梱包:化粧箱入
注意
※-