- ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ) まつうら工業 68879947 - ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ) まつうら工業 68879947 - ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ) まつうら工業 68879947 - ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ) まつうら工業 68879947 - ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ) まつうら工業 68879947

ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68879947 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。
通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。
通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。

厚さ#3000 用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます) 材質ポリエチレン100% 形状折りたたみタイプ ブルー ピッチ約1m 長さ(m)約50 穴径(Φmm)12 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50 幅(m)約1.77
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする