BR-1000R専用充電池

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68879974 品番BR-10CB
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ブーストモード搭載。

使用電池専用リチウムポリマー充電池 付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット 本体寸法(mm)約Φ42×185 本体質量(g)約240(充電池含む) 保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源チップタイプ白色LED×1個 バッテリー専用リチウムポリマー充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500 耐久性(落下)2m 明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High) 特性(照射)ワイドビーム 照射距離(m)約308(最大) 点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする