アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アウトドアトイ
スティックしゃぼん マイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68880089
品番
21337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
キャッチコピー:マイク型のシャボン玉!
商品説明:シャボン液入りなのですぐに遊べます。
セット内容
本体×1
材質
PP、PET
寸法(mm)
38×38×110
適合年齢(歳)
3
注意
※-