SG-337R専用充電池

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880114 品番SG37SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合機種SG-337R バッテリーLi-ion充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)1400
注意
※適合機種ではない製品への使用は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする