アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
腕時計型うみのいきものプロジェクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68880177
品番
21288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
キャッチコピー:腕時計としてつかえる!海の生き物プロジェクター
商品説明:海の生き物の写真24枚!フィルム3つ付
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、TPR
寸法(mm)
本体:220×76×27、フィルム:Φ32.6×2.5
注意
※-