アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 袋・ラッピング用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の ギフトシール/メッセージカード
アーテック[学校教材・教育玩具]の ギフト用カード・メッセージカード
ゴールドお誕生日かんむり&カードセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68880195
品番
21273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
キャッチコピー:金色のかんむりとお誕生日カードのお得なセット!
商品説明:お誕生日カードとかんむりのセット
セット内容
お誕生日カード、かんむり
材質
紙
寸法(mm)
カード:270×290、かんむり:170×450
形態
1個梱包:袋入
注意
※-