ふぇぱら 海のいきものタンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880238 品番21251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥611
販売価格(税別)
555

キャッチコピー:「ふぇぱら」の海の仲間たちがかわいいタンブラー!
商品説明:海のいきもののイラストが入ったかわいいタンブラー!

セット内容本体×1 材質本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、紙 容量(mL)250 寸法(Φ×mm)70×132 形態1個梱包:化粧箱入
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする