スティックしゃぼん アニマル BOXセット(24個入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68880877 品番21338
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,121
販売価格(税別)
2,837

キャッチコピー:かわいい動物のシャボン玉!
商品説明:24個セット

セット内容本体×24個 材質PP、PET 寸法(mm)190×135×145 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする