アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アウトドアトイ
パタパタスティックしゃぼんBOXセット(24個入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68880895
品番
21366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,800
販売価格(税別)
¥
4,364
バスケットに入れる
キャッチコピー:パタパタ音の鳴るなるこ付のシャボン玉!
商品説明:24個セット
セット内容
本体×24個
材質
PP、PET
寸法(mm)
196×158×210
適合年齢(歳)
3
注意
※-