湯呑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68881383 品番 C-7B
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質ポリプロピレン製 容量(mL)220 寸法(mm)84 ×70 ブルー 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする