湯呑

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68881417 品番 C-8C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質ポリプロピレン製 容量(mL)200 寸法(mm)80 ×60 クリーム 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする