三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68881505
品番
CB-88AQP
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
透明感のあるガラス調食器です
材質
ポリカーボネート製
寸法(mm)
100×40
色
アクアピンク
容量(mL)
200
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇