三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
冷麺鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アクアブルー
注文コード
68881602
品番
CB-92AQB
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明感のあるガラス調食器です
材質
ポリカーボネート製
寸法(mm)
149×77
色
アクアブルー
容量(mL)
830
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇